• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DIN69871 50 ODP16X228 DIN 69871 avec le système d'attachement intégral FLEXFIT. Équilibrage G2.5/20.000 tr/mn.

Réf.: 4509411
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4509411
EAN / GTIN 7291075163520
Réf. fabricant 4509411
Article hors catalogue L24120 2252

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Diamètre corps (BD) 55 mm, Longueur corps (LB) 200 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 55 mm
  • Longueur corps (LB) 200 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG17C0500$$$$
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M16
  • Longueur dépassement (LPR) 228 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Produits adaptés

Accessoires