DIN69871 50 ODP16X 78 DIN 69871 avec le système d'attachement intégral FLEXFIT. Équilibrage G2.5/20.000 tr/mn.

Réf.: 4509408
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4509408
    EAN / GTIN 7291075163490
    Réf. fabricant 4509408
    Article hors catalogue L24120 2246

    Description

    Description:

    Mandrin de perçage et adaptateurs, Diamètre corps (BD) 34 mm, Longueur corps (LB) 50 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 34 mm
    • Longueur corps (LB) 50 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG17C0500$$$$
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
    • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M16
    • Longueur dépassement (LPR) 78 mm
    • Taille du corps (SS) 50

    Produits adaptés

    Accessoires