HSK A100 ODP16X87 FLEXFIT Threaded Adaptation with HSK DIN 69893/A Tapered Shanks

Réf.: 4509400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4509400
    EAN / GTIN 7291075164305
    Réf. fabricant 4509400
    Article hors catalogue L24120 92

    Description

    Description:

    Mandrin de perçage et adaptateurs, Diamètre corps (BD) 31.5 mm, Longueur corps (LB) 50 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm, Taille du corps (SS) 100

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 31.5 mm
    • Longueur corps (LB) 50 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK01C1000$$$$
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M16
    • Longueur dépassement (LPR) 87 mm
    • Taille du corps (SS) 100

    Produits adaptés

    Accessoires