• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

BT40 ER32 SHORT Short ER Collet Chucks with BT MAS-403 AD Tapered Shanks

Réf.: 4509169
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4509169
EAN / GTIN 7291075142907
Réf. fabricant 4509169
Article hors catalogue L24120 2184

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 40 mm, Taille de lattachement (CSI) ER32, Longueur dépassement (LPR) 36.5 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 40 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 20 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 2 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER32
  • Longueur dépassement (LPR) 36.5 mm
  • Taille du corps (SS) 40