CDP ER20 M16 Porte-pinces type ER pour attachement FLEXFIT.

Réf.: 4509097
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Mandrins à pinces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4509097
    EAN / GTIN 7291075123807
    Réf. fabricant 4509097
    Article hors catalogue L23980 2660

    Description

    Description:

    Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 34 mm, Taille de lattachement (CSI) ER20

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 34 mm
    • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 13 mm
    • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 1 mm
    • Taille de lattachement (CSI) ER20
    • Taille carré entrainement (DRVS) 25 mm
    • Longueur attachement (LS) 25 mm