CDP ER16 M10 M Porte-pinces type ER pour attachement FLEXFIT.

Réf.: 4509093
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Mandrins à pinces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4509093
    EAN / GTIN 7291075123760
    Réf. fabricant 4509093
    Article hors catalogue L23980 1362

    Description

    Description:

    Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 22 mm, Taille de lattachement (CSI) ER16

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 22 mm
    • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 10 mm
    • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 0.5 mm
    • Taille de lattachement (CSI) ER16
    • Taille carré entrainement (DRVS) 17 mm
    • Longueur attachement (LS) 20 mm