• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince pliante

Réf.: 4508630
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4508630
EAN / GTIN 4017981305068
Réf. fabricant 4508630
Article hors catalogue L60160 5096

Description

Description:

Forgée

Caractéristique(s):

  • Largeur de la mâchoire [mm]: 60 mm
  • Forme des mâchoires: mâchoires plates
  • Longueur totale [mm]: 265 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non