ST 20X100 ER32 DIN 6499 ER Collet Chucks with Straight Shanks

Réf.: 4508014
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Mandrins à pinces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4508014
    EAN / GTIN 7291075133066
    Réf. fabricant 4508014
    Article hors catalogue L24120 1660

    Description

    Description:

    Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 50 mm, Taille de lattachement (CSI) ER32, Longueur dépassement (LPR) 104 mm, Taille du corps (SS) 20

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 50 mm
    • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 20 mm
    • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 2 mm
    • Taille de lattachement (CSI) ER32
    • Taille carré entrainement (DRVS) 36 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 104 mm
    • Longueur attachement (LS) 100 mm
    • Taille du corps (SS) 20