• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ST 25X100 ER25 DIN 6499 ER Collet Chucks with Straight Shanks

Réf.: 4508013
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4508013
EAN / GTIN 7291075133059
Réf. fabricant 4508013
Article hors catalogue L24120 2000

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 42 mm, Taille de lattachement (CSI) ER25, Longueur dépassement (LPR) 90 mm, Taille du corps (SS) 25

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 42 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 16 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 1 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER25
  • Taille carré entrainement (DRVS) 28 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 90 mm
  • Longueur attachement (LS) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 25