ST 40X 75 ER40 F DIN 6499 ER Collet Chucks with Straight Shanks

Réf.: 4508009
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Mandrins à pinces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4508009
    EAN / GTIN 7291075133011
    Réf. fabricant 4508009
    Article hors catalogue L24120 1995

    Description

    Description:

    Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 63 mm, Taille de lattachement (CSI) ER40, Longueur dépassement (LPR) 60 mm, Taille du corps (SS) 40

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 63 mm
    • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 26 mm
    • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 3 mm
    • Taille de lattachement (CSI) ER40
    • Taille carré entrainement (DRVS) 45 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 60 mm
    • Longueur attachement (LS) 75 mm
    • Taille du corps (SS) 40