ST 25X 50 ER25 F DIN 6499 ER Collet Chucks with Straight Shanks

Réf.: 4508002
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Mandrins à pinces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4508002
    EAN / GTIN 7291075132946
    Réf. fabricant 4508002
    Article hors catalogue L24120 30

    Description

    Description:

    Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 42 mm, Taille de lattachement (CSI) ER25, Longueur dépassement (LPR) 40 mm, Taille du corps (SS) 25

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 42 mm
    • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 16 mm
    • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 1 mm
    • Taille de lattachement (CSI) ER25
    • Taille carré entrainement (DRVS) 28 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 40 mm
    • Longueur attachement (LS) 50 mm
    • Taille du corps (SS) 25