• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ST 20X100 ER16 DIN 6499 ER Collet Chucks with Straight Shanks

Réf.: 4507002
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4507002
EAN / GTIN 7291075132847
Réf. fabricant 4507002
Article hors catalogue L24120 1935

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 28 mm, Taille de lattachement (CSI) ER16, Longueur dépassement (LPR) 80 mm, Taille du corps (SS) 20

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 28 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 10 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 0.5 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER16
  • Taille carré entrainement (DRVS) 19 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 80 mm
  • Longueur attachement (LS) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 20