Outil de calibrage

Réf.: 4506340
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 4 à 6 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 4506340
Copier
EAN / GTIN 4017981239127
Copier
Réf. fabricant 4506340
Copier
Article hors catalogue L60160 3024
Copier
Fabricant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour tubes en cuivre mi-durs et doux
Brunie

Caractéristique(s):

  • pour Ø de tube: 12x1
  • Largeur totale [mm]: 26 mm
  • Hauteur totale [mm]: 21 mm
  • Longueur totale [mm]: 45 mm
  • Surface: bruni
  • 1000 V isolé: non
  • pour épaisseur de paroi: oui
  • certifié VDE: non