ST 16X 50 ER11 MF DIN 6499 ER Mini Collet Chucks with Cylindrical Shanks and a Clamping Flat for Swiss-Type CNC Lathes

Réf.: 4506051
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Mandrins à pinces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4506051
    EAN / GTIN 7291075156423
    Réf. fabricant 4506051
    Article hors catalogue L24120 1889

    Description

    Description:

    Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 16 mm, Taille de lattachement (CSI) ER11, Longueur dépassement (LPR) 18.5 mm, Taille du corps (SS) 16

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 16 mm
    • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 7 mm
    • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 0.5 mm
    • Taille de lattachement (CSI) ER11
    • Taille carré entrainement (DRVS) 13 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 18.5 mm
    • Longueur attachement (LS) 50 mm
    • Taille du corps (SS) 16