• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ST 12X 80 ER11 M DIN 6499 ER Mini Collet Chucks with Cylindrical Shanks

Réf.: 4506050
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4506050
EAN / GTIN 7291075133219
Réf. fabricant 4506050
Article hors catalogue L24120 28

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 16 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Taille de lattachement (CSI) ER11, Longueur dépassement (LPR) 61.5 mm, Taille du corps (SS) 12

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 16 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 7 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 0.5 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER11
  • Taille carré entrainement (DRVS) 11 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 61.5 mm
  • Longueur attachement (LS) 80 mm
  • Taille du corps (SS) 12