HSK A63 SRKIN32X85 Thermal Shrink Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks

Réf.: 4506032
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Mandrin de frettage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4506032
    EAN / GTIN 7291075176810
    Réf. fabricant 4506032
    Article hors catalogue L24120 1425

    Description

    Description:

    Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 59 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm, Taille du corps (SS) 63

    Caractéristique(s):

    • Longueur corps (LB) 59 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 85 mm
    • Taille du corps (SS) 63

    Produits adaptés

    Accessoires