ST 20X150 ER20 M DIN 6499 ER Mini Collet Chucks with Cylindrical Shanks

Réf.: 4506004
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Mandrins à pinces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4506004
    EAN / GTIN 7291075133196
    Réf. fabricant 4506004
    Article hors catalogue L24120 1857

    Description

    Description:

    Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 28 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Taille de lattachement (CSI) ER20, Longueur dépassement (LPR) 140 mm, Taille du corps (SS) 20

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 28 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
    • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 13 mm
    • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 1 mm
    • Taille de lattachement (CSI) ER20
    • Taille carré entrainement (DRVS) 21 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 140 mm
    • Longueur attachement (LS) 150 mm
    • Taille du corps (SS) 20