• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ADJ ST25 D70 FINEFIT Center Alignment Shank and Base with Cylindrical Shanks with a Clamping Flat

Réf.: 4505989
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4505989
EAN / GTIN 7291075156973
Réf. fabricant 4505989
Article hors catalogue L24120 1825

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 35 mm, Longueur dépassement (LPR) 20 mm, Taille du corps (SS) 25

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 70 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 35 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 20 mm
  • Taille du corps (SS) 25