ADJ DIN69871 50 D70 ER32 Center Alignment DIN 6499 ER Collet Chucks with DIN 69871 Form AD/B Taper Shanks

Réf.: 4505972
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4505972
    EAN / GTIN 7291075223347
    Réf. fabricant 4505972
    Article hors catalogue L24120 1227

    Description

    Description:

    Mandrin de perçage et adaptateurs, Diamètre corps (BD) 50 mm, Longueur corps (LB) 52.5 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 50 mm
    • Longueur corps (LB) 52.5 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG17C0500$$$$
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
    • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24
    • Longueur dépassement (LPR) 124.5 mm
    • Taille du corps (SS) 50

    Produits adaptés

    Accessoires