ADJ BT50 D70 ER32 DIN 6499 ER Collet Chucks with Center Alignment and BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Réf.: 4505970
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Mandrins à pinces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4505970
    EAN / GTIN 7291075223408
    Réf. fabricant 4505970
    Article hors catalogue L24120 1197

    Description

    Description:

    Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 50 mm, Taille de lattachement (CSI) ER32, Longueur dépassement (LPR) 144.5 mm, Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 50 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
    • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 20 mm
    • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 2 mm
    • Taille de lattachement (CSI) ER32
    • Longueur dépassement (LPR) 144.5 mm
    • Taille du corps (SS) 50

    Produits adaptés

    Accessoires