HSK A63WH ASHR 25 45 Square Shank Tool Adapters with HSK-T Exchangeable Shanks for 45° Mounting on Turn-Mill Machines

Réf.: 4505810
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4505810
EAN / GTIN 7291075205633
Réf. fabricant 4505810
Article hors catalogue L24230 198

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur dépassement (LPR) 110 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 30 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 142 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 110 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Taille du corps (SS) 63

Produits adaptés

Accessoires