• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DIN69871 50 MAXIN 20X105 Cône DIN 69871 type A/B avec mandrin MAXIN

Réf.: 4505391
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4505391
EAN / GTIN 7291075183009
Réf. fabricant 4505391
Article hors catalogue L24120 2729

Description

Description:

Mandrins de fraisage, Diamètre corps (BD) 51 mm, Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 20 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • amètre corps (BD) 51 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 20 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 6 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 105 mm
  • Taille du corps (SS) 50