Exécution:
Matière principale
44% modacrylique, 30% coton, 20% polyamide, 5% aramide, 1% antistatique, sergé, résistant aux flammes, antistatiquec, 320 g/m²
Poches
Poches poitrine avec fermeture à glissière
Poches latérales recouvertes avec boutons métalliques cachés
Poche intérieure
Finition
Extrémité de manche réglable avec boutons-pression
Hauteur réglable avec boutons-pression
Fermeture avant
Robuste fermeture à glissière métallique unidirectionnelle cachée, Couvercle avant avec boutons poussoirs métalliques cachés
Reflex
Réflecteurs sur les épaules, les manches et le bord inférieur du dos, Bandes réfléchissantes ignifuges de 20 mm de large
Détails
Col montant avec fermeture à glissière dissimulée
Les boucles placées des deux côtés de la poitrine pour le placement du détecteur de gaz/mètre à oxygène/microphone
Les étiquettes de certification externes
Lavage
Linge industriel EN ISO 15797
Fonctionnalité
Repoussant l'huile, la saleté et l'eau
Description:
- Gilet ignifugé, non doublé, en qualité 1519, un tissu inhérent de classe E3 spécialement conçu pour le travail dans les industries métallurgiques qui traitent du fer en fusion
- Le gilet visible à 360 degrés mais non certifié hi-vis est conçu pour protéger contre les éclaboussures de métal en fusion, et la chaleur radiante
- Détails réfléchissants cousus et placés de manière optimale, poche intérieure, poches insérées et supports pour détecteur de gaz, oxygénomètre et microphone
- Testé pour le linge industriel. Certifié conforme aux normes EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, ATPV : 14 cal/cm², ELIM : 12 cal/cm²
Norme:
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ELIM - 12cal/cm²
- ATPV - 14cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- Hi-vis certification not applicable