HSK A63WH ASHL 25 3 Triple Square Shank Tool Adapters with HSK Exchangeable Shanks for Mounting on Turn-Mill Machines

Réf.: 4505081
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Porte-outils VDI

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4505081
    EAN / GTIN 7291075215175
    Réf. fabricant 4505081
    Article hors catalogue L24230 149

    Description

    Description:

    Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur dépassement (LPR) 125 mm, Taille du corps (SS) 63

    Caractéristique(s):

    • Longueur corps (LB) 30 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 157 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 125 mm
    • Hauteur attachement (H) 25 mm
    • Taille du corps (SS) 63
    • Largeur attachement (B) 25 mm

    Produits adaptés

    Accessoires