• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HSK A63WH ASHL 25 2 Twin Square Shank Tool Adapters with HSK Exchangeable Shanks for Turn-Mill Machines

Réf.: 4505027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4505027
EAN / GTIN 7291075214222
Réf. fabricant 4505027
Article hors catalogue L24230 111

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur dépassement (LPR) 125 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 30 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 157 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 125 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Taille du corps (SS) 63
  • Largeur attachement (B) 25 mm