Roue de coupe

Réf.: 4504800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Molette

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4504800
    EAN / GTIN 4017981230230
    Réf. fabricant 4504800
    Article hors catalogue L60160 6203

    Description

    Description:

    Molettes de coupe 32x9,9x6,1 mm

    Caractéristique(s):

    • Ø d'alésage [mm]: 6,1 mm
    • Largeur du moyeu [mm]: 9,9 mm
    • Ø de la roue: 32 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non