• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HSK E50 ODP16X109 FLEXFIT Threaded Adaptation with HSK DIN69893/E Tapered Shanks

Réf.: 4504520
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4504520
EAN / GTIN 7291075183801
Réf. fabricant 4504520
Article hors catalogue L24120 1106

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Diamètre corps (BD) 34 mm, Longueur corps (LB) 75 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 34 mm
  • Longueur corps (LB) 75 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK03C0500$$$$
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M16
  • Longueur dépassement (LPR) 109 mm
  • Taille du corps (SS) 50