• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HSK E40 ER16X60 DIN6499 ER Collet Chucks with HSK DIN69893 Form E Tapered Shanks

Réf.: 4504402
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4504402
EAN / GTIN 7291075161236
Réf. fabricant 4504402
Article hors catalogue L24120 879

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 28 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Taille de lattachement (CSI) ER16, Longueur dépassement (LPR) 60 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 28 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 10 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 0.5 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER16
  • Longueur dépassement (LPR) 60 mm
  • Taille du corps (SS) 40