BT50 SRKIN 6X100 Thermal Shrink Chucks with BT MAS-403 AD Tapered Shanks for Carbide HSS and Steel Tools

Réf.: 4504324
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4504324
EAN / GTIN 7291075177770
Réf. fabricant 4504324
Article hors catalogue L24120 679

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 32 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 32 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Produits adaptés

Accessoires