HSK A63 MAXIN1-1/4X4.44 Cône HSK avec mandrin MAXIN.

Réf.: 4504297
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4504297
EAN / GTIN 7291075173819
Réf. fabricant 4504297
Article hors catalogue L24120 896

Description

Description:

Mandrins de fraisage ,Diamètre corps (BD) 2.717″ ,Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 1-1/4″ ,Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 2.717″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 1-1/4″
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS): 1/4″
  • Longueur dépassement (LPR): 4.448″
  • Taille du corps (SS): 63

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier