DIN69871 50 SRKIN 18X 80 Thermal Shrink Chucks with DIN 69871 Form AD Taper Shanks for Solid Carbide HSS and Steel Tools

Réf.: 4504244
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4504244
EAN / GTIN 7291075177589
Réf. fabricant 4504244
Article hors catalogue L24120 546

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 57 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 18 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 57 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 18 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 80 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop