HSK E50 ER16X100M DIN6499 ER Collet Chucks with HSK DIN69893 Form E Tapered Shanks

Réf.: 4503968
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4503968
EAN / GTIN 7291075161205
Réf. fabricant 4503968
Article hors catalogue L24120 386

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 22 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Taille de lattachement (CSI) ER16, Longueur dépassement (LPR) 100 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 22 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 10 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 0.5 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER16
  • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 50