DIN69871 40 SRK 8X85 Thermal Shrinking Chucks with DIN 69871 Form AD Taper Shanks

Réf.: 4503840
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4503840
EAN / GTIN 7291075184068
Réf. fabricant 4503840
Article hors catalogue L24120 2267

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 63.9 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 63.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 104.1 mm
  • Taille du corps (SS) 40