• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ER32 ODP M12X25 Pince ER avec le système d'attachement intégral FLEXFIT.

Réf.: 4503678
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4503678
EAN / GTIN 7291075163032
Réf. fabricant 4503678
Article hors catalogue L24120 2238

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Diamètre corps (BD) 24 mm, Longueur corps (LB) 24 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Taille du corps (SS) ER32

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 24 mm
  • Longueur corps (LB) 24 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M12
  • Longueur dépassement (LPR) 25 mm
  • Taille du corps (SS) ER32