• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ER32 ODP M08X50 Pince ER avec le système d'attachement intégral FLEXFIT.

Réf.: 4503674
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4503674
EAN / GTIN 7291075162998
Réf. fabricant 4503674
Article hors catalogue L24120 313

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Diamètre corps (BD) 23 mm, Longueur corps (LB) 49 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Taille du corps (SS) ER32

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 23 mm
  • Longueur corps (LB) 49 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M08
  • Longueur dépassement (LPR) 50 mm
  • Taille du corps (SS) ER32