• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

WRENCH COOL TUBE HSK50 HSK-A Cooling Tube Wrench

Réf.: 4503624
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4503624
EAN / GTIN 7291075402827
Réf. fabricant 4503624
Article hors catalogue L24000 333

Description

Description:

Clés, Diamètre corps (BD) 115 mm, Longueur hors tout (OAL) 14.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 115 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 14.5 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier