Coupe-tubes TUBEX

Réf.: 4503590
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Coupe-tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4503590
EAN / GTIN 4017981220040
Réf. fabricant 4503590
Article hors catalogue L60160 5118

Description

Description:

Convient pour des tubes en inox après remplacement de la molette de coupe (version 2″)
Laqué bleu, vis de force brunie

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 520 mm
  • Matériau: anse en fonte malléable
  • Ø du tube (min./max.) [mm]: 42 mm - 114 mm
  • Ø du tube (min./max.) [pouce]: 1.1/4 - 4
  • Épaisseur de paroi (min./max.): 2,6-8,0
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage rapide: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non