BT50 SEM 22X64X320 ISO 3937 Shell Mill Holders with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Réf.: 4503582
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4503582
EAN / GTIN 7291075130874
Réf. fabricant 4503582
Article hors catalogue L24120 305

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 64 mm, Longueur corps (LB) 320 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 22 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 64 mm
  • Longueur corps (LB) 320 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 19 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 22 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange