844 Sph Block de distance 30mm pour mesure de prof.

Réf.: 4503511
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Dispositif de mesure universel

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4503511
    EAN / GTIN 4059192059163
    Réf. fabricant 4503511
    Article hors catalogue L40080 2229

    Description

    Exécution:

    Hauteur : 30 mm Zone d'appui : 32 mm

    Description:

    • 844 Sph Blocs d'espacement hauteur 30 mm pour augmenter les profondeurs de mesure

    Caractéristique(s):

    • Application: Pour augmenter les branches de la bride en T lors de l'utilisation de bras de mesure longs 844 Te, 844 Tms Utilisation pour des paires de bras de mesure longs 844 Te ; nombre nécessaire pour : 844 Te longueur 70 mm = 1 paire 844 Te, 844 Tms longueur 100 mm = 2 paires
    • Type d'étalonnage: Non calibré
    • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure universels
    • Nom du groupe de produits: Multimar
    • Désignation du produit: Blocs de distance
    • Type de produit: 844 Sph