• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

844 Sp Bras plan 20mm pour mesure de prof. 40mm max

Réf.: 4503510
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Dispositif de mesure universel

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4503510
EAN / GTIN 4059192059156
Réf. fabricant 4503510
Article hors catalogue L40080 2230

Description

Exécution:

Largeur : 20,000 mm ±1 ?m Hauteur : 75 mm Zone d'appui : 32 mm

Description:

  • 844 Sp Patte de fixation en T 20 mm pour profondeurs de mesure jusqu'à 40 mm

Caractéristique(s):

  • Application: Pour la mise en place et le réglage précis du Multimar pour les mesures extérieures et intérieures Utilisation pour : Paires de bras de mesure 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms, 844 Te avec butées de profondeur 844 Tw Inserts de mesure d'épaulement 844 Ta, 844 Ti
  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure universels
  • Désignation du produit: Patte de fixation en T
  • Nom du groupe de produits: Multimar
  • Type de produit: 844 Sp