• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

PS CAT40 45 5/8 MAS1 B CAT pull studs with MAS retention knobs.

Réf.: 4503110
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Tirettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4503110
EAN / GTIN 7291075137583
Réf. fabricant 4503110
Article hors catalogue L24000 301

Description

Description:

Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 13 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) 5/8-11, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 13 mm
  • Demi angle du cône (BHTA) 45 Degrees
  • Longueur corps (LB) 25.15 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) 5/8-11
  • Longueur hors tout (OAL) 57.2 mm
  • Taille du corps (SS) 40