• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

844 T Vérificateur universel 3000-3500 mm

Réf.: 4503009
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Dispositif de mesure universel

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4503009
EAN / GTIN 4059192063795
Réf. fabricant 4503009
Article hors catalogue L40080 2710

Description

Exécution:

  • Adaptable individuellement à la tâche de mesure grâce à des bras de mesure, des touches et des éléments de butée interchangeables (accessoires en option)
  • Le support de bras de mesure mobile est logé dans un guidage à billes de haute précision avec peu de jeu et de frottement
  • D'où une grande sensibilité de mesure, précision et souplesse de fonctionnement
  • éléments d'appui anti-basculement pour des mesures répétitives
  • force de mesure constante grâce à un ressort de force de mesure intégré
  • direction de la force de mesure réversible pour les mesures extérieures et intérieures
  • très stable, tube de guidage rectifié avec précision et chromé dur
  • construction légère avec pièce centrale en tube CFK à partir de la plage de mesure 1000 - 1500 mm
  • le support de bras de mesure fixe peut être déplacé et bloqué sur le tube de guidage pour un réglage approximatif de la plage de mesure

Description:

Palpeur universel Multimar 844 T
  • Plage d'utilisation extérieure : 2970 - 3470
  • Plage d'utilisation intérieure : 3000 - 3500
Livraison: mode d'emploi, blocs de montage et de rangement, boîte en bois, sans indicateur, sans bras de mesure/pièces de réception et inserts de mesure

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Domaine d'application intérieur: 3000 - 3500
  • Champ d'application extérieur: 2970 - 3470
  • Dimension a en mm: 3680 mm
  • Force de mesure: 10 N
  • Poids du produit: 3.43 kg