• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

844 Tk Touche sphérique en carbure 0,722 mm

Réf.: 4502625
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Touches de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4502625
EAN / GTIN 4059192024550
Réf. fabricant 4502625
Article hors catalogue L40100 692

Description

Exécution:

  • Bille de mesure en métal dur avec tige de réception cylindrique et jonc d'arrêt pour le maintien en rotation dans l'alésage des bras de mesure 844 Te.
  • Tolérance de fabrication de la bille ± 2 µm

Description:

844 Tk Insert de mesure sphérique 0.722 mm
  • Métal dur
  • Diamètre de la tige de réception 3.5 mm
  • Longueur de la tige 6 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure universels
  • Nom du groupe de produits: Multimar
  • Désignation du produit: Insert de mesure à bille
  • Application: Particulièrement adapté à la mesure de roues dentées intérieures et extérieures à denture oblique Utilisation sur des contours convexes Utilisation pour les mesures de cônes
  • Type de produit: 844 Tk
  • Longueur de la tige: 6 mm
  • Dimension H: 3.2 mm
  • Dimension d en mm: 0.722 mm