• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à pipe à chaîne, modèle américain

Réf.: 4502510
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4502510
EAN / GTIN 4017981122061
Réf. fabricant 4502510
Article hors catalogue L60160 4031

Description

Description:

Acier trempé et revenu conforme EN 10083
Laque bleue cuite au four

Caractéristique(s):

  • Couleur: Bleu
  • Longueur totale [inch]: 43
  • Longueur totale [mm]: 1.090 mm
  • taille [pouce]: 1-6
  • Taille [mm]: 33-168
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: Bleu laqué au four
  • Ø du tube [inch]: 1-6
  • Ø du tube [mm]: 168 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non