Clé à pipe à chaîne, modèle américain

Réf.: 4502430
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clé à tube et pince multiprise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4502430
    EAN / GTIN 4017981122047
    Réf. fabricant 4502430

    Description

    Description:

    Acier trempé et revenu conforme EN 10083
    Laque bleue cuite au four

    Caractéristique(s):

    • Couleur: Bleu
    • Longueur totale [inch]: 37
    • Longueur totale [mm]: 940 mm
    • taille [pouce]: 3/4-4
    • Taille [mm]: 27-114
    • Matériau: Acier de traitement
    • Surface: Bleu laqué au four
    • Ø du tube [inch]: 3/4-4
    • Ø du tube [mm]: 114 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Version anti-étincelles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange