• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HSK A63 ER16X180 DIN6499 ER Collet Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks

Réf.: 4502198
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4502198
EAN / GTIN 7291075128307
Réf. fabricant 4502198
Article hors catalogue L24120 153

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 28 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Taille de lattachement (CSI) ER16, Longueur dépassement (LPR) 180 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 28 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 10 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 0.5 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER16
  • Longueur dépassement (LPR) 180 mm
  • Taille du corps (SS) 63