• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HSK A63 ODP8X109 FLEXFIT Threaded Adaptation with HSK DIN 69893/A Tapered Shanks

Réf.: 4502189
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4502189
EAN / GTIN 7291075164213
Réf. fabricant 4502189
Article hors catalogue L24120 1763

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Diamètre corps (BD) 23 mm, Longueur corps (LB) 75 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 23 mm
  • Longueur corps (LB) 75 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK01C0630$$$$
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M08
  • Longueur dépassement (LPR) 109 mm
  • Taille du corps (SS) 63

Produits adaptés

Accessoires