HSK A63 EM1-1/4X4.250 DIN6359 Supports de serrage latéral pour queues Weldon avec queues coniques HSK DIN69893 forme A

Réf.: 4502086
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4502086
EAN / GTIN 7291075155075
Réf. fabricant 4502086
Article hors catalogue L24120 980

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout ,Diamètre corps (BD) 1.97″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 1-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.51″ ,Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.97″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 1-1/4″
  • Longueur hors tout (OAL): 5.51″
  • Longueur dépassement (LPR): 4-1/4″
  • Taille du corps (SS): 63