• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ST 32X 55 ER20 MF D Double-Ended Mini Collets with Cylindrical Shanks and a Clamping Flat

Réf.: 4502015
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4502015
EAN / GTIN 7291075163308
Réf. fabricant 4502015
Article hors catalogue L24120 2032

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 28 mm, Taille de lattachement (CSI) ER20, Longueur dépassement (LPR) 55.5 mm, Taille du corps (SS) 32

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 28 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 13 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 1 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER20
  • Taille carré entrainement (DRVS) 27 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 55.5 mm
  • Longueur attachement (LS) 55 mm
  • Taille du corps (SS) 32