• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DIN2080 50 ER50X 63 DIN 6499 ER Collet Chucks with DIN 2080 AD Tapered Shanks

Réf.: 4502006
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4502006
EAN / GTIN 7291075131925
Réf. fabricant 4502006
Article hors catalogue L24120 1637

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 78 mm, Taille de lattachement (CSI) ER50, Longueur dépassement (LPR) 63 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 78 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 34 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 10 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER50
  • Longueur dépassement (LPR) 63 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Produits adaptés

Accessoires